Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 380-025-213L001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183469 品番380-025-213L001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 1.27mm●Dコネクタタイプ: マイクロD●結線方法: はんだ●定格電流: 1A●ハウジング材質: PBT●定格電圧: 500 0 V●長さ: 29.7mm●幅: 10.8mm●深さ: 7.35mm●寸法: 29.7×8.3×7.35mm●動作温度 Min: -55.0℃●NorComp MICRO-D 380 381シリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタ. MICRO-D 380及び381シリーズ基板実装マイクロミニチュアD-Subコネクタで、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計です。マイクロミニチュアD-Subコネクタは、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。この380シリーズMICRO-D D-Subコネクタは、金属対金属のインターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このマイクロミニチュアD-Subコネクタのライトアングルタイプは、基板への保持力を高めるボードロックと、確実な実装接続を実現する2.56メスねじロックを備えています。このMICRO-D D-Subコネクタは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションが用意され、大半の商業的競争力を有する製品とかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属対金属のインターフェイス 基板保持力を高めるボードロック(R/Aタイプ) 確実な取り付けを可能にするねじロック(R/Aタイプ) コンタクト定格: A 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする