Neutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183521 品番NYS373-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 白●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする