Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, 2回路, P9-113195

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02183670 品番P9-113195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 12mm●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 緑●接点構成: 2回路●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP64●コンタクト材質: Gold Plated Silver Alloy●メーカー型番: P9-113195●UL、CSA. 黒ボディバージョンについて ; は、代表品番 433-3168 を参照してください。 パネルシーリングには、ガスケット品番 ; 737-3863 737-3863 を使用します。. Otto P9 シリーズ - 白色ボディプッシュボタンスイッチ. モメンタリアクションP9シリーズプッシュボタンスイッチは、高 / 低2種類の高さの曲面ドーム形状のプッシュボタン、六角ナットで取り付けるためのねじ山付きケースを備えた、パネル背後の奥行き約12 mmのスイッチです。抵抗電流5 A又は誘導電流3 Aの全定格負荷でのP9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接触抵抗により低レベルのスイッチング能力が実現されているとともに、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計装機器、重機、及び頑丈なプッシュボタンスイッチが必要なその他の過酷な用途で使用できるように精密に設計されています。. 白色ベゼル及びボディ、埋込型及び凸型ドームボタンキャップスタイルを選択可能 ボタンキャップの色は複数用意 IP64等級のシール構造 Wiiths は、極端な衝撃や振動に耐えます しっかりとした操作感があるコンタクト転送 15/32-32ねじ山付きボディ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする