Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MDL1 ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード02183767 品番NC3MDL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DLシリーズXLRシャーシコネクタ. Neutrikのこれらのパネル取り付けXLRコネクタは、パネルの前後どちらにも取り付けられます。 これらのXLRコネクタは、シンプルなねじ止めフレームを備えており、取り付けが簡単で、かん合の信頼性を高くするロッキング機構を特長としています。 別名キャノンジャックとも呼ばれるXLRコネクタは、スタジオやステージでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする