OPTEK
OPTEKの 電子部品(オンボード)
OPTEKの 受動部品
OPTEKの 受動部品その他関連用品
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
02183855
品番
OPB815L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 32×6.6×14.35mm●高さ: 14.35mm●長さ: 32mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.6mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応