HW105A フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール 02183894 HW105A フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール 02183894 HW105A フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール 02183894 HW105A フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール 02183894 HW105A フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール 02183894

フックスパナ(調節式引掛スパナ)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02183894 品番 HW105A
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。

使用範囲(mm)35〜105 種別先端丸型 全長L(mm)270 トラスコ品番108-6081 質量(g)360 寸法a(mm)Φ6 爪形状ピン穴形 寸法T(mm)8 寸法b(mm)6.5 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02183894
2023-06-14
用途:
組み立て解体
製造業

ものがよいだけあってとてもあつかいやすいです。ものがよい。

対象商品:
02183894
2023-01-17
用途:
ウッドチッパーの改良に使いました。
H&O 様

中華製のウッドチッパーにトラブルが起きると刃の部分が回転しなくなりにっちもさっちも行かなくなりますそこで プーリー外周にドリルで数か所穴を開け、フックレンチを引っ掛ける様に改良しました。
非常に使い勝手が良くなり ベルトを手で持って回して指を怪我しましたが、改良により怪我の心配が無くなりました。

対象商品:
02183894
2022-01-31
用途:
建機整備

油圧シリンダーの分解に使っています。
叩いたりしても壊れていません。
中々頑丈です。

対象商品:
02183885
2021-09-10
用途:
機械のメンテナンス時

非常にしっかりしていて使いやすい。いろいろなサイズのフックスパナを持たなくても、これ1本で用が足りる。満足しています。

対象商品:
02183885
2020-03-27
用途:
車の車高調整
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の車高調レンチよりも持ち手がしっかりしているので、力も入れ易く固着していてもスムーズに緩める事が出来たのでオススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
02183885
2020-06-10
用途:
空調機のベアリング交換
京浜空調設備サービス 様 (建設業・工事業)

UKPベアリング交換鏨で締め付けしていましたが引っ掛けスパナ使用すると適度な締め付けが簡単にできました、又ハンマーで叩いて使用しても問題ありませんでしたが調整用のスライド部がどの程度もつのか経過観察です。

対象商品:
02183885
2019-05-08
用途:
油圧シリンダーの修理
農・林・水産業

調整もでき、とても満足しています。
あとは、耐久性があるかどうかですね。

対象商品:
02183885
2018-12-06
用途:
オートバイ整備

使いやすくて重宝しています。
もっと薄いタイプがあると更に嬉しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする