NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-M44-103L001
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02183995
品番
180-M44-103L001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 50.8mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.19mm●寸法: 50.8×12.44×12.19mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応