※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02184123
品番
JO-C-CDS 6X60°
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
全長(mm)
48.5
シャンク径(Φmm)
16.0
刃先径(Φmm)
6
メーカー商品コード
JCCY6.0
材質
超微粒子超硬合金HF
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.97MB)
商品説明動画
参考になった