※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用レンチ
スーパーツールの パイプレンチ
パイプレンチ(アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02184165
品番
AP600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,650
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性強化。
品質的にはJIS強力級に相当。
寸法(mm)
500
質量(g)
2700
最大パイプ径(mm)
90
用途
ストレート
トラスコ品番
103-8346
くわえられる管径(Φmm)
20〜90
くわえられる呼び寸法
15A(1/2B)〜80A(3B)