※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ジョイントツールボール盤用90°カウンタシンク JO-CSQM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02184184
品番
JO-CSQM 16×90°
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
10.0
全長(mm)
37.5
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
JCS016QM9
関連資料:
(4.97MB)
商品説明動画
参考になった