※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントツールボール盤用90°カウンタシンク JO-CSQM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02184202 品番 JO-CSQM 20×90°
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
刃先径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)12.0 全長(mm)43.5 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードJCS020QM9
関連資料:(4.97MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする