Power Integrations AC/DCコンバータ, -1.3 → 530 V出力, 13-Pin eSIP-16J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184275 品番LCS708HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●入力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Max: 530 V●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 13●出力電流 Max: 30.9A●パッケージタイプ: eSIP-16J●入力電圧範囲: 11.4 → 15 V●入力電圧 Min: 11.4 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 16.59mm●幅: 2.06mm●高さ: 8.25mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大30.9 A●HiperLCSファミリ、LLC AC-DCコンバータ. Power IntegrationsのHiperLCSファミリのAC-DCコンバータは、共振ハーフブリッジLLCトポロジを利用して、コンパクトなSIPパッケージに高効率のオフラインコンバータを実装しています。 これらのデバイスは、多機能コントローラ、ハイサイド / ローサイドドライバに加え、ハーフブリッジ構成の2個のパワーMOSFETを内蔵し、400 Wまでの電源設計に最適です。高度な統合により、外部コンポーネント数を最小限に抑え、基板レイアウト面積を縮小できるうえ、電源設計を簡素化できます。. 高い最大動作周波数: 1 MHz 公称定常状態動作: 最大 500 kHz ブラウンイン / ブラウンアウトしきい値とヒステリシスをプログラム可能 低電圧 / 過電圧保護 過電流保護をプログラム可能 短絡保護 過熱保護 ソフトスタート時間とソフトスタート前の遅延をプログラム可能 ヒートシンクへの簡素なシングルクリップアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする