Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840W11Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02184686 品番OPB840W11Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB840℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする