Otto トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), T7-211E5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02184878 品番T7-211E5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●接点構成: DPST●動作特性: (On)-Off-(On)●コンタクト定格電流: 16 A●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: タブ●IP保護等級: IP68S●アクチュエータ長さ: 0.66インチ●アクチュエータ材料: ステンレス鋼●定格電圧: 28 V dc, 115V ac●コンタクト材質: 銀●動作温度 Min: -30℃●16A密封構造. これらの頑丈で高性能なシールドスイッチは、海洋、産業用制御、電気器具の用途によく見られる過酷な条件下で使用するように設計されています。 IP68に適合するように設計されており、トグルアクチュエータの下にあるOリングと補助の可視ブッシュシールを併用することでフロントパネルを密封できます。. 特長と利点. 精密加工のブッシュとトグルハンドル IP68S準拠の密閉構造 激しい衝撃及び振動への耐性 確実なディテント動作と接触移送 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ UL認定及びCSA認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする