Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02185106 品番RY-2405S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり 長さ(mm)19.65 シリーズRY 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)200 効率0.6 入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする