Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 10W, RP10-4805SEW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02185517 品番RP10-4805SEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様●UL609501. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP10-EWシリーズ. 10 W 2 x 1"メタルケース 4:1のワイド入力範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 6面連続シールド 最大効率84 % 固定動作周波数●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP10 EW 定格電力(W)10 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)48 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)18 → 75 dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-20 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする