Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1212S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード02185560 品番RK-1212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●EN60950-1、EN60601-01. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKシリーズ. 絶縁耐圧3 kVdc 業界標準のピン配列 UL94V-0パッケージ素材 78 %の効率 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRK 定格電力(W)1 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)84 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする