RADIALL
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02185630
品番
R143156000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。
RoHS指令(10物質対応)
対応