曜日別特売
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741

AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741
AK25A 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185741

圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)266
内容量1丁注文コード02185741品番AK25A
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
絶縁被覆付閉端接続子用
全長(mm)266トラスコ品番123-8876質量(g)415適合サイズCE-1、CE-2、CE-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35701906
2018-07-20
用途: 配線端子の圧着
教育・研究機関

これまで,他の圧着工具で代用していたのですが,専用工具を入手しました.適切なカシメができるので安心です.操作性も特に気になることはありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする