RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1205S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
注文コード
02185831
品番
RM-1205S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
幅(mm)
6
シリーズ
RM
定格電力(W)
0.25
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
50
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±15%
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1