Red Lion カウンタ LCD 20kHz 8 パネル取り付け CUB5B000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02185910 品番CUB5B000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●電源電圧 : 9 → 28 V dc●カウントモード : 秒●ディスプレイのタイプ : LCD●入力方式 : 電圧●接続タイプ : ねじ●リセット方法 : 手動●表示桁数 : 8●実装タイプ : パネル取り付け●出力/インタフェース : リレー●カウント方向 : 双方向●文字の高さ寸法 : 11.7 mm●バックライト : あり●最大カウント周波数 : 20kHz●表示範囲 : -9999999 → 9999999●質量 : 100g●Red Lion デジタルRed Lion CUB5 シリーズデジタルデュアルカウンタ / レートインジケータは、 8 桁のバックライト付き LCD ディスプレイミニチュア電子機器です。定格電圧範囲は 9 → 28 V dc です。暗い部屋の用途から明るい場所の用途まで、ディスプレイの輝度を調整できます。この読みやすいディスプレイの高さは 12 mm です。CUB5 モデルは、カウント、電圧、電流、時間、プロセス、レート、温度入力を含むデジタル / アナログ信号の両方に対応します。このカウンタの最大カウント周波数は 20 KHz です。特長と利点重複防止カウント(追加 / 追加及び追加 / サブ) リレー出力 カウント / レートのスケーリングをプログラム可能 赤と緑のディスプレイ色を用意しています 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール リセット可能ディスプレイ パネル切抜き寸法は 68 mm x 33 mm です プラグインねじ Terminal 通信オプションカードには、 RS-232 、 RS-485 、 USB などがあります 動作温度範囲: -35 → 75 ° C用途産業用カウント用途 制御及び監視システム 製造アセンブリライン認定IP65等級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする