ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02185980 品番SLR-56VC3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする