RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード02185989 品番S02-20150300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様●シリーズ : S02準拠●取付方法 : 表面実装●寸法 : 20 x 15 x 3mm●高さ : 3mm●長さ : 20mm●幅 : 15mm●20 x 15 mm、高さ3 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする