RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, REC3-2412DRW/H4/A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
02186050
品番
REC3-2412DRW/H4/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
32
シリーズ
REC3
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
±125
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.6%
絶縁電圧(kV)
4 dc
出力数
2