仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)167入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1