Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1.25W, RN-2412S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(39個) 注文コード02186120 品番RN-2412S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1.25 W DIPシングル出力、絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNシリーズ. 1.25 Wのシングル出力DIP8未調整型DC-DCコンバータで、最大効率は85 %です。 これらの1.25 W DIP8未調整型DC-DCコンバータは、2 Wのコンバータに不適なスペースが限られている用途に最適です。. コンパクトなDIP8設計 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 最大85 %の効率 短絡保護 ヒートシンク不要●分離式:あり 奥行(mm)7.62 シリーズRN 定格電力(W)1.25 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)100 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 8 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする