Recom DC-DCコンバータ Vout:24V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.324S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード02186418 品番RO-3.324S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズRO 定格電力(W)1 出力電圧(V)24 dc 入力電圧(V)3.3 dc 出力電流(mA)42 入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする