RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-053.3S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02186515
品番
RO-053.3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
11.5
シリーズ
RO
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
+85
出力電圧(V)
3.3 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
300
入力電圧範囲(V)
4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1