Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02186558 品番RE-1205S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする