Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, RSO-1215SZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード02186725 品番RSO-1215SZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様●EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4:1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRSO 定格電力(W)1 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)67 入力電圧範囲(V)4.5 → 18 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 8 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする