RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, RS-1212D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02186811
品番
RS-1212D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RS
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±83
入力電圧範囲(V)
9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
2