Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0505S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02186820 品番RS-0505S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)400 入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする