Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード02186908 品番R-629.0P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし 幅(mm)9.1 定格電力(W)18 出力電圧(V)9 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)11 → 32 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする