onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJD45H11-1G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(75個)
注文コード
02186969
品番
MJD45H11-1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : IPAK (TO-251)●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 20 W●最小DC電流ゲイン : 60●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 10 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 20 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.73×2.38×6.22mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応