Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2415SEW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード02187057 品番RP30-2415SEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり 長さ(mm)40.6 シリーズRP30 EW 定格電力(W)30 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)10 → 40 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1.6 x 2 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする