Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード02187258 品番RE-2405S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする