Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード02187328 品番RS-2409SZ/H3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)9 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)222 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする