Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2405SAW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード02187398 品番RP15-2405SAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様分離式:あり 奥行(mm)9.9 シリーズRP15 AW 定格電力(W)15 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)3 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする