Recom DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0524

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02187678 品番R1D-0524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり 長さ(mm)15.24 シリーズR1D 定格電力(W)1 最高温度(℃)+100 出力電圧(V)±24 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±21 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 10 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション±6% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする