仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●代表規格:RoHS℃●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1D定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 10実装タイプ表面実装ロードレギュレーション±6%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2