Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RH-2412D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02187696 品番RH-2412D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40〜+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRH 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする