RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, RD-1215D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02187730
品番
RD-1215D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RD
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
+85
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±66
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
2