仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRH定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(kV)3 dc出力数2