Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02187766 品番R12-100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり 長さ(mm)31.8 シリーズR12 定格電力(W)5 最高温度(℃)+70 出力電圧(V)55 → 135 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)50 入力電圧範囲(V)10 → 14 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする