曜日別特売
RB-0512D Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D RECOM 02187818

Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02187818品番RB-0512D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする