onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 02187836 品番 1N5335BRLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様●標準ツェナー電圧 3.9V●実装タイプ スルーホール●最大パワー消費 5 W●パッケージタイプ DO-15●ツェナータイプ 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 5%●ピン数 2●テスト電流 320mA●最大ツェナーインピーダンス 2Ω●最大逆漏れ電流 50μA●寸法 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Max +200 ℃●ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic(TM)40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする