1N5388BG onsemi ツェナーダイオード 200V スルーホール 5 W onsemi 02187906

onsemi ツェナーダイオード 200V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(1000個)注文コード02187906品番1N5388BG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 480Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする