Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, RM-1212S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02188055 品番RM-1212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRM 定格電力(W)0.25 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)21 効率70 → 72% 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする