RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02188089
品番
RP30-2415DF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP30 F
定格電力(W)
30
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(A)
±1
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.6 dc
出力数
2