RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
02188247
品番
R24-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
幅(mm)
20.3
シリーズ
R24
定格電力(W)
5
出力電圧(V)
55 → 135 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
50
入力電圧範囲(V)
21 → 27 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1